Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EMDX3 Stromwandler, geschlossen Imax 80A AC

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EMDX3 Stromwandler, geschlossen Imax 80A AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412008

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 80 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Öffnungsdurchmesser - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971485655

Sonepar Artikelnummer

121075103

Hersteller Artikelnummer

412008

Hersteller Typ

412008

Hersteller Artikel Nr.:

412008

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

80 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Öffnungsdurchmesser:

10 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

Ja

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

10 mm

Öffnungsbreite:

10 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.046 kg

Legrand EMDX³ Stromwandler, geschlossen Imax 80A AC, mit Schnellanschluss Steckverbinder, zur Messerweiterung von EMDX³ Smart Ecometer-Set.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie