Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Endhalter für Hutprofilschiene Breite = 8 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Endhalter für Hutprofilschiene Breite = 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037511

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060375119

Sonepar Artikelnummer

121094857

Hersteller Artikelnummer

037511

Hersteller Typ

037511

Hersteller Artikel Nr.:

037511

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Höhe:

31.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

48.4 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Endhalter für Hutprofilschiene Breite = 8 mm, Serie Reihenklemmen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie