Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Endkappe für Gabelkammschiene 3-polig 16mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Endkappe für Gabelkammschiene 3-polig 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004990

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957049904

Sonepar Artikelnummer

120138889

Hersteller Artikelnummer

004990

Hersteller Typ

004990

Hersteller Artikel Nr.:

004990

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Legrand Endkappe für Gabelkammschienen, 3-polig, für Kammschienen Best.-Nr. 004910/14/18/35

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie