Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Endkappe HP16

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Endkappe HP16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387521

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561098596

Sonepar Artikelnummer

120513458

Hersteller Artikelnummer

387521

Hersteller Typ

387521

Hersteller Artikel Nr.:

387521

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

RAL-Nummer:

9011

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.210 kg

Endkappe HP16, Bohr-ø: 16 mm, Type: HP-16, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie