LEGRAND - Endtülle IEC 25 Kunststoff Pa6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387072
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970731395
Sonepar Artikelnummer
120772980
Hersteller Artikelnummer
387072
Hersteller Typ
387072
Hersteller Artikel Nr.:
387072
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Länge:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


