LEGRAND - Endtülle IEC 32 Kunststoff Pa6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387073
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970706522
Sonepar Artikelnummer
120772981
Hersteller Artikelnummer
387073
Hersteller Typ
387073
Hersteller Artikel Nr.:
387073
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
28 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Länge:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.380 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


