LEGRAND - Endtülle IEC 50 Kunststoff Pa6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387075
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970706553
Sonepar Artikelnummer
120772983
Hersteller Artikelnummer
387075
Hersteller Typ
387075
Hersteller Artikel Nr.:
387075
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
32 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


