LEGRAND - Energiezähler EMDX³, 32 A, 1-phasig, Direktanschluss, Impulsausgang, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004670
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 32 A
Nennspannung (Un) N-L - 196 .. 264 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060046705
Sonepar Artikelnummer
120380397
Hersteller Artikelnummer
004670
Hersteller Typ
004670
Hersteller Artikel Nr.:
004670
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Nennspannung (Un) N-L:
196 .. 264 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Energieart:
Wirkleistung
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsrate:
2000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.123 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


