LEGRAND - Energiezähler EMDX³, MID, 45 A, 1-phasig, Direktanschluss, Impulsausgang, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412069
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Nennspannung (Un) N-L - 161 .. 297 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970761255
Sonepar Artikelnummer
120711682
Hersteller Artikelnummer
412069
Hersteller Typ
412069
Hersteller Artikel Nr.:
412069
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Nennspannung (Un) N-L:
161 .. 297 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Frequenz:
47 .. 63 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
62 mm
Tiefe:
18.1 mm
Höhe:
120 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.096 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


