LEGRAND - Energiezähler EMDX³ MID, 45A, m.LCD, 1-ph,Direktanschl.,Modbus RS485,Impuls.,1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700044
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 45 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Nennspannung (Un) N-L - 176 .. 276 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414973019506
Sonepar Artikelnummer
121407068
Hersteller Artikelnummer
700044
Hersteller Typ
700044
Hersteller Artikel Nr.:
700044
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
45 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Nennspannung (Un) N-L:
176 .. 276 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
176 .. 276 V
Genauigkeitsklasse:
C
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1 .. 1000 Imp/kWh (kvarh)
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
118 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
6
Schutzart (IP):
IP51
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.107 kg


