LEGRAND - Energiezähler EMDX³, 63 A, 1-phasig, Direktanschluss, RS485, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412081
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 197 .. 265 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971413818
Sonepar Artikelnummer
120711686
Hersteller Artikelnummer
412081
Hersteller Typ
412081
Hersteller Artikel Nr.:
412081
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
197 .. 265 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Frequenz:
47 .. 63 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35.8 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
92.4 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.170 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


