LEGRAND - Energiezähler EMDX³, MID, 125A, 3-phasig, Direktanschluss, RS485+Impuls, 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412075
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 20 A
Maximalstrom (Imax) - 125 A
Nennspannung (Un) N-L - 197 .. 265 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970968388
Sonepar Artikelnummer
120711684
Hersteller Artikelnummer
412075
Hersteller Typ
412075
Hersteller Artikel Nr.:
412075
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
20 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Nennspannung (Un) N-L:
197 .. 265 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
340 .. 465 V
Frequenz:
47 .. 63 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
0.001 .. 100 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
6
Breite:
107.2 mm
Tiefe:
65.6 mm
Höhe:
111.5 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.640 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


