Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Ersatz-Akku Ni-Cd 7,2V 1,5Ah

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Ersatz-Akku Ni-Cd 7,2V 1,5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061886

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 7.2 V

  • Kapazität - 1.5 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060618865

Sonepar Artikelnummer

120772724

Hersteller Artikelnummer

061886

Hersteller Typ

061886

Hersteller Artikel Nr.:

061886

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

7.2 V

Kapazität:

1.5 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

252 mm

Durchmesser:

22 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

296 g

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

0.296 kg

Ersatzakku für Sicherheitsleuchte NI-CD 7,2V 1,5AH

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie