Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Ersatzakku 3,6 V 0,5 Ah Ni-MH für Leuchten Best.Nr. 660152

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Ersatzakku 3,6 V 0,5 Ah Ni-MH für Leuchten Best.Nr. 660152

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 660182

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 500 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972359849

Sonepar Artikelnummer

121095126

Hersteller Artikelnummer

660182

Hersteller Typ

660182

Hersteller Artikel Nr.:

660182

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

500 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

10 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

60 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

2.670 kg

Ersatzakku 3,6 V 0,5 Ah Ni-MH für Leuchten Best.Nr. 660155

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie