Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Ersatzakku 3,6 V 0,7 Ah Ni-Cd für Leuchten Best.Nr. 660051/52/53/71/72

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Ersatzakku 3,6 V 0,7 Ah Ni-Cd für Leuchten Best.Nr. 660051/52/53/71/72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 660180

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 700 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972359801

Sonepar Artikelnummer

121095124

Hersteller Artikelnummer

660180

Hersteller Typ

660180

Hersteller Artikel Nr.:

660180

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

700 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

60 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

1.320 kg

Ersatzakku 3,6 V 0,7 Ah Ni-Cd für Leuchten Best.Nr. 660051/52/53/71/75

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie