LEGRAND - Ersatzakku für Sicherheitsleuchte
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660961
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2200 mAh
Anzahl der Zellen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970415912
Sonepar Artikelnummer
120773065
Hersteller Artikelnummer
660961
Hersteller Typ
660961
Hersteller Artikel Nr.:
660961
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2200 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.170 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


