LEGRAND - Ersatzakku geeignet für Best.Nr. 6600 03/04/05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061885
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1500 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060618858
Sonepar Artikelnummer
120039432
Hersteller Artikelnummer
061885
Hersteller Typ
061885
Hersteller Artikel Nr.:
061885
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
210 mm
Durchmesser:
22 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
241 g
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.249 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


