LEGRAND - ERSATZAKKU NI-CD 3XCS 1 6AH/C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660972
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1.6 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970416131
Sonepar Artikelnummer
120363840
Hersteller Artikelnummer
660972
Hersteller Typ
660972
Hersteller Artikel Nr.:
660972
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1.6 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
C
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
131 mm
Durchmesser:
24 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.231 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


