LEGRAND - ERSATZAKKU NI-CD 4XCS 1 5AH/C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660962
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 1.5 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970415936
Sonepar Artikelnummer
120363838
Hersteller Artikelnummer
660962
Hersteller Typ
660962
Hersteller Artikel Nr.:
660962
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
1.5 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
C
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
172.5 mm
Durchmesser:
23.5 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.346 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


