LEGRAND - ERSATZAKKU NI-CD 4XCS 2.0AH/C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660971
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 4.8 V
Kapazität - 2 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970416117
Sonepar Artikelnummer
120363839
Hersteller Artikelnummer
660971
Hersteller Typ
660971
Hersteller Artikel Nr.:
660971
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
4.8 V
Kapazität:
2 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
C
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
175 mm
Durchmesser:
24 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
261 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85078000
Gewicht:
0.296 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


