LEGRAND - Ersatzakku NI-CD für LEDs Sicherheitsleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061092
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 2.4 V
Kapazität - 1500 mAh
IEC-Bezeichnung - KR14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060610920
Sonepar Artikelnummer
120363833
Hersteller Artikelnummer
061092
Hersteller Typ
061092
Hersteller Artikel Nr.:
061092
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
2.4 V
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
KR14
Sonstige Bezeichnung:
SC
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
86.7 mm
Höhe inkl. Pole:
26 mm
Breite:
26 mm
Durchmesser:
26 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
95.2 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.128 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


