LEGRAND - Ersatzakku Sicherheitsleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061883
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1.5 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060618834
Sonepar Artikelnummer
120039431
Hersteller Artikelnummer
061883
Hersteller Typ
061883
Hersteller Artikel Nr.:
061883
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1.5 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Länge:
90 mm
Höhe inkl. Pole:
42 mm
Breite:
22 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
147 g
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.186 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


