Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Ersatzlampe für Sicherheitsleuchte 5,5W

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Ersatzlampe für Sicherheitsleuchte 5,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060929

  • Lampenleistung - 5.5 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060609290

Sonepar Artikelnummer

120029804

Hersteller Artikelnummer

060929

Hersteller Typ

060929

Hersteller Artikel Nr.:

060929

Lampenleistung:

5.5 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

100 h

Durchmesser:

17.7 mm

Gesamtlänge:

32.5 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Ja

Splitterschutz:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.005 kg

Ersatzlampe für Sicherheitsleuchte 5,5W, Serie Sicherheitsleuchten

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie