LEGRAND - Ersatzlampe M45 LAMPE E10/12V/5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089836
Lampenleistung - 5 W
Lampenspannung - 12 V
Sockel - E10
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060898366
Sonepar Artikelnummer
120057274
Hersteller Artikelnummer
089836
Hersteller Typ
089836
Hersteller Artikel Nr.:
089836
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
36.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Nennstrom:
417 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.007 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


