LEGRAND - Ersatzlampe M45 LAMPE E230V5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089803
Lampenleistung - 3 W
Lampenspannung - 230 V
Sockel - E10
Technologie - Glühlampe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060898038
Sonepar Artikelnummer
120139314
Hersteller Artikelnummer
089803
Hersteller Typ
089803
Hersteller Artikel Nr.:
089803
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.007 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


