LEGRAND - Erweiterungsmodul Überwachungszentrale Sicherheitsleuchte Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 062603
Länge - 108 mm
Breite - 48 mm
Höhe - 83 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060626037
Sonepar Artikelnummer
120363836
Hersteller Artikelnummer
062603
Hersteller Typ
062603
Hersteller Artikel Nr.:
062603
Länge:
108 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
83 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.469 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


