LEGRAND - EXP_KLA Abzweigdosendeckel RD70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 031304
Durchmesser - 70 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Befestigungsart - Steckdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542750
Hersteller Artikelnummer
EXP 031304
Hersteller Typ
EXP 031304
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 031304
Durchmesser:
70 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Steckdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


