Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EXP_KLA BIGBOX 077001L MSC Wechsel 10A SL 1m W (120 Stk.)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EXP_KLA BIGBOX 077001L MSC Wechsel 10A SL 1m W (120 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 200170

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 2.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120909309

Hersteller Artikelnummer

EXP 200170

Hersteller Typ

EXP 200170

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 200170

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

2.400 kg

Großpackung mit 120 Wechselschaltern (10A) für die Unterputzmontage, ideal für die schnelle Installation in Wohn- und Gewerbegebäuden.