Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EXP_KLA BIGBOX 077011L MSC Wechsel 10A SL 2m W (120 Stk.)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EXP_KLA BIGBOX 077011L MSC Wechsel 10A SL 2m W (120 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 077098L

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 3.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120909310

Hersteller Artikelnummer

EXP 077098L

Hersteller Typ

EXP 077098L

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 077098L

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

3.120 kg

Wechselschalter 10A RIO/OX-Serie, 10er-Großpackung. Präzise Kontakte für Doppelschaltungsfunktionen privat und gewerblich.