Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EXP_KLA BIGBOX 078802L MSC Rahmen 2mod UW (100 Stk.)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EXP_KLA BIGBOX 078802L MSC Rahmen 2mod UW (100 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 078899L

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 1.332 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120909305

Hersteller Artikelnummer

EXP 078899L

Hersteller Typ

EXP 078899L

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 078899L

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.332 kg

Schalterprogramm-Rahmen 2-fach Unterputz, 10er-Großpackung. Kunststoffmaterial mit klarem Design. Universell einsetzbar.