LEGRAND - EXP_KLA Britischer Standard (SK), mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe: weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 77505
Ausführung der Steckdose - British Standard
Anzahl der Steckdosen - 1
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121015940
Hersteller Artikelnummer
EXP 77505
Hersteller Typ
EXP 77505
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 77505
Ausführung der Steckdose:
British Standard
Anzahl der Steckdosen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
13 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
1
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg


