LEGRAND - EXP_KLA FRAP Mosaic Adapter Gr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 069580
Farbe - grau
Mit Klappdeckel - Ja
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120149287
Hersteller Artikelnummer
EXP 069580
Hersteller Typ
EXP 069580
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 069580
Farbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Gerätebreite:
64 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg


