Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EXP_KLA LED-Aggregat für Steckdosen mit Kontroll, 230 V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EXP_KLA LED-Aggregat für Steckdosen mit Kontroll, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 067664

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120909319

Hersteller Artikelnummer

EXP 067664

Hersteller Typ

EXP 067664

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 067664

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg