LEGRAND - EXP_KLA Mosaic Kabelauslass 2-modulig, ohne Klemmen, mit Zugentlastung Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 277550L
Montageart - Unterputz
Klemmen - sonstige
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120924536
Hersteller Artikelnummer
EXP 277550L
Hersteller Typ
EXP 277550L
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 277550L
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
sonstige
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.031 kg


