LEGRAND - EXP_KLA Mosaic Steckdose 2P+E F/B-Std erh. Berühr.-schutz Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 077111L
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.355 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Standardartikel
EAN
3414971575967
Sonepar Artikelnummer
121387528
Hersteller Artikelnummer
EXP 077111L
Hersteller Typ
EXP 077111L
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 077111L
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.355 kg
Mosaic Steckdose 2-polig + E französisch/belgischer Standard erhöhter Berührungsschutz, Farbe: Ultraweiss


