LEGRAND - EXP_KLA Mosaic Taster 1x Schließerkontakt 6A 2-mod, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 278040L
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120909314
Hersteller Artikelnummer
EXP 278040L
Hersteller Typ
EXP 278040L
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 278040L
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP31
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg


