Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - EXP_KLA MSC KONTROLL EASYLED 230V WE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - EXP_KLA MSC KONTROLL EASYLED 230V WE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP 067685L

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120909318

Hersteller Artikelnummer

EXP 067685L

Hersteller Typ

EXP 067685L

Hersteller Artikel Nr.:

EXP 067685L

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.002 kg

Mosaic EASYLED LED-Aggregat für Kontroll-Funktion, 230V 1,7mA LED-Farbe: Weiss (Mosaic Schalterprogramm)