LEGRAND - EXP_KLA Msc SDO Schweiz Typ 13 2Mod Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 077506
Ausführung der Steckdose - Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen - 1
Montageart - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542758
Hersteller Artikelnummer
EXP 077506
Hersteller Typ
EXP 077506
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 077506
Ausführung der Steckdose:
Schweizer Norm Typ 13
Anzahl der Steckdosen:
1
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
10 A
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
1
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
26.7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.033 kg


