LEGRAND - EXP_KLA Msc Tragring 2Mod

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 080251
Ausführung - Unterputz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120542760
Hersteller Artikelnummer
EXP 080251
Hersteller Typ
EXP 080251
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 080251
Ausführung:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
Nein
Mit Schrauben:
Nein
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


