LEGRAND - EXP_KLA MSC Wechselschalter 20A 2pol, Schraubklemmen, Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 077063L
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Modulträger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120909315
Hersteller Artikelnummer
EXP 077063L
Hersteller Typ
EXP 077063L
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 077063L
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Modulträger
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Farbe des Schaltelements:
weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP31
Schlagfestigkeit:
IK04
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
20 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Einbautiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg


