LEGRAND - EXP_KLA Plexo New Einsatz Kabelauslass mit Zugentlastung in der Farbe: Grau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 069550L
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121376437
Hersteller Artikelnummer
EXP 069550L
Hersteller Typ
EXP 069550L
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 069550L
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg
Plexo New Einsatz Kabelauslass mit integrierter Zugentlastung in grauer Ausführung. Geeignet für Aufputzinstallationen.


