LEGRAND - EXP_KLA Plexo New Einsatz Mosaic Adapter mit transparentem Klappdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP 069580L
Farbe - grau
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133933
Hersteller Artikelnummer
EXP 069580L
Hersteller Typ
EXP 069580L
Hersteller Artikel Nr.:
EXP 069580L
Farbe:
grau
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 70 mm / quadratisch 70 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg


