Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - FA Schlauch halogenfrei D=8 Grau - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - FA Schlauch halogenfrei D=8 Grau - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387440

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561560253

Sonepar Artikelnummer

120513487

Hersteller Artikelnummer

387440

Hersteller Typ

387440

Hersteller Artikel Nr.:

387440

Nenndurchmesser:

8 mm

Außendurchmesser:

12 mm

Innendurchmesser:

8 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

40 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-25 .. 90 °C

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

5.085 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 8 mm, außen: 12 mm, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie