LEGRAND - Farbpinsel Ral7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036591
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Spraydose - Nein
Inhalt - 12 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060365912
Sonepar Artikelnummer
120139169
Hersteller Artikelnummer
036591
Hersteller Typ
036591
Hersteller Artikel Nr.:
036591
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spraydose:
Nein
Inhalt:
12 ml
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
32082010
Gewicht:
0.036 kg
Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Farbpinsel, Lichtgrau RAL 7035, Inhalt: 12 ml, als Ausbesserungslack bei defekten Schränken.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


