LEGRAND - Fehlersignalschalter,1Wechsler,meldet Schaltzustand bei Fehlerauslösung, 0,5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406260
Gerätemontage - universal
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064062602
Sonepar Artikelnummer
120380259
Hersteller Artikelnummer
406260
Hersteller Typ
406260
Hersteller Artikel Nr.:
406260
Gerätemontage:
universal
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.058 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


