LEGRAND - Feinsicherung 5X20/0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010205
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060102050
Sonepar Artikelnummer
120029265
Hersteller Artikelnummer
010205
Hersteller Typ
010205
Hersteller Artikel Nr.:
010205
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
H
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.3 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


