Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Feinsicherung 5X20 / 0,63 A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Feinsicherung 5X20 / 0,63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010206

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.63 A

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060102067

Sonepar Artikelnummer

120036817

Hersteller Artikelnummer

010206

Hersteller Typ

010206

Hersteller Artikel Nr.:

010206

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.63 A

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

H

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.6 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Zylindersicherung, Feinsicherung Charakteristik F (flink), Bemessungsstrom 0,63 A, Größe 5 x 20 mm, Bemessungsspannung 250 VAC, Ausschaltvermögen 1,5 kA, zylindrische Sicherungen mit Charakteristik F sind vornehmlich für die Absicherung elektrischer Geräte bestimmt.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie