LEGRAND - Feinsicherung 5X20/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010250
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060102500
Sonepar Artikelnummer
120017317
Hersteller Artikelnummer
010250
Hersteller Typ
010250
Hersteller Artikel Nr.:
010250
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
H
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.8 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


