Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Feuchtraum-Aufputz Bewegungsmelder Plexo 360° weiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Feuchtraum-Aufputz Bewegungsmelder Plexo 360° weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 069780

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Erfassungswinkel horizontal - 0 .. 360 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060697808

Sonepar Artikelnummer

120029821

Hersteller Artikelnummer

069780

Hersteller Typ

069780

Hersteller Artikel Nr.:

069780

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Einschaltdauer:

16 min

Erfassungswinkel horizontal:

0 .. 360 °

Max. Schaltleistung:

2000 W

Konstantlichtregelung:

Ja

HLK-Ansteuerung:

Nein

Zwangsabschaltung:

Nein

Tierschneise:

Nein

Unterkriechschutz:

Ja

Rückfeldüberwachung:

Nein

Vernetzbar:

Nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

Ja

Überbrückungsschalter:

Ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

Nein

Fernbedienbar:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Mit Signaleinheit:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

230 V

Min. Einschaltdauer:

12 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0 .. 15 °

Ansprechhelligkeit:

10 .. 4000 lx

Max. Einschaltstrom:

8.5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Alarmfunktion:

Nein

Mit Akustiksensor:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 55 °C

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.295 kg

Feuchtraum-Aufputz Bewegungsmelder Plexo 360° Weiß, Serie Elektronik

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie