Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Feuchtraum-Leuchte 100W IP55

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Feuchtraum-Leuchte 100W IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060483

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060604837

Sonepar Artikelnummer

120139254

Hersteller Artikelnummer

060483

Hersteller Typ

060483

Hersteller Artikel Nr.:

060483

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Geeignet für Lampenleistung:

100 W

Max. Systemleistung:

100 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

110 .. 230 V

Nennstrom:

435 .. 909 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 40 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

985 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

228 mm

Höhe/Tiefe:

127 mm

Länge:

228 mm

Außendurchmesser:

228 mm

Einbaulänge:

228 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.035 kg

Feuchtraumleuchte für 100 W Glühlampen, weiß, E 27 Fassung, IP 55 - IK 05 mit Schutzgitter Best.Nr. 605 09 (optional), Schutzklasse I, Unterteil aus Metall, Abdeckung aus Glas

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie